Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einschlagdübel W-ED/S-BND
Innengewindeanker mit Bund und metrischem Gewinde für wirtschaftliche Verankerungen in Beton, Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Geringe Bohrlochtiefe
- Hohe Traglasten
- Optische Setzkontrolle sowie Handschutz bei der Montage mit dem Markierungs-Spreizwerkzeug
- Das Maschinensetzwerkzeug erleichtert und beschleunigt die Montage
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Befestigung jederzeit problemlos wieder lösbar
- W-ED/S mit Bund ermöglicht ein oberflächenbündiges Setzen und verhindert das Tieferrutschen in das Bohrloch (Erhöhung der Montagesicherheit)
- Das Anbauteil kann mit einer Befestigungsschraube oder einer Gewindestange befestigt werden
- Kein Montagedrehmoment erforderlich
- ETA-02/0044 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton
- ETA-05/0120 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, ungerissener und gerissener Beton
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturkurve)
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-05/0120 enthalten)
Einschlagdübel W-ED /A4 siehe [13.2]
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Dübel bündig einschlagen
Mit Spreizwerkzeug verankern
Bauteil befestigen Drehmoment aufbringen
- Einzelbefestigung: Normalbeton C20/25 bis C50/60 (ungerissener Beton)
- Mehrfachbefestigung: Verankerung von nicht tragenden Systemen (gerissener und ungerissener Beton)
- Geeignet zur Befestigung von Gewindestangen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Gittern, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Montageschienen, etc.
- Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)
- W-ED/S, W-ED/S-BND und W-ED M5 dürfen nur unter den Bedinungen trockener Innenräume verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!