Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einschlagdübel W-ED
Innengewindeanker mit metrischem Gewinde für Verankerungen in Beton, Stahl verzinkt in den Größen M12 (für Kernbohrgeräte) und DW 15 (DYWIDAG® Innengewinde DW15)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zeit- und kostengünstige Montage dank geringer Bohrlochtiefe
- Größtmögliche Sicherheit dank hohen Traglasten im ungerissenen Beton
- Sichere Montage mithilfe des dazugehörigen manuellen Spreizwerkzeugs
- Montageart: Vorsteckmontage
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
Anbauteil jederzeit problemlos wieder lösbar
Das Anbauteil kann mit einer Befestigungsschraube oder einer Gewindestange befestigt werden
W-ED M12:
Spezielle massive Außenwandung des Dübels vehindert verlässlich das Ausbrechen aus dem Verankerungsgrund – auch bei ruckartigen Lasteinwirkungen durch das Kernbohrgerät. Mit angegebenen Drehmoment zu montieren.
W-ED DW15:
- Vielseitig einsetzbar: Anbringen variabler Stablängen und Klemmstärken möglich
- Verschmutzungsunempfindliches Gewinde
- Zeitersparnis: Aufbringen eines Drehmomentes nicht notwendig
DYWIDAG® Innengewinde (DYWIDAG® ist eine eingetragene Marke der Walter Bau AG)
- Der Dübel darf nur für Verankerungen unter vorwiegend ruhender oder quasi-ruhender Belastung verwendet werden W-ED M12 (ohne Zulassung)
- Einsetzbar im ungerissenen Beton >= C20/25 und druckfestem Naturstein. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich
- Geeignet zur Befestigung von Kernbohrgeräten (massive Dübelhülse)
W-ED DW (ohne Zulassung)
- Einsetzbar im ungerissenen Beton >= 15/20 bis max. C50/60 und druckfestem Naturstein / bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich
- Befestigung von Schalungen im Ortbetonbau
- Fixieren von Eckelementen beim Betonieren von Aufkantungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!