Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einnietmutternvorsatzgerät
Vorsatzgerät zur Verabeitung von Einnietmuttern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Montierbar auf alle Akku- und Elektrobohrschraubern mit Drehmomenteinstellung sowie auf Druckluftgeräten
- Einsetzbar bei allen Einnietmuttern mit Flachrundkopf und großem Senkkopf von M3 - M8
- Für Aluminium-, Stahl- und Edelstahleinnietmuttern
- Zeitersparnis bei der Verarbeitung gegenüber Handnietgeräten
- Weniger Kraftaufwand als bei Handeinbau-Setzzangen
- Setzen von Einnietmuttern an schwer zugänglichen Stellen
- Besonders geeignet für den Baustelleneinsatz
- Gewindedorne und Mundstücke müssen speziell zum Einzelgerät bestellt werden.
- Für den Einsatz des Einnietvorsatzgerätes ist ein Akku-Bohrschrauber mit min. 14,4 V Spannung und einer in Stufen einstellbaren Drehmomentkupplung empfehlenswert.
- Antriebsmaschine immer auf niedrigste Drehzahlstufe einstellen.
- Einnietschrauben sind mit diesem Gerät nicht verarbeitbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!