Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Pneumatisches Einnietmutterngerät PEG 312
Pneumatisches Einnietmutterngerät PEG 312 - 1
Pneumatisches Einnietmutterngerät PEG 312 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pneumatisches Einnietmutterngerät PEG 312

Das kleinste und leichteste pneumatische Einnietmutterngerät für die einfache und schnelle Verarbeitung von Einnietmuttern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl in den Abmessungen Ø M3-M12

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schnelles und werkzeugloses Wechseln der Gewindedorne


Schnellwechselsystem



Einfache Hubeinstellung


durch ablesbare Hubskala



Komfortabel


Geringes Gewicht durch moderne Leichtbauweise



Kein Umschalten nötig


Automatisches Ein- und Ausdrillsystem für Einnietmuttern



Für stationären Einsatz geeignet


Aufhängehaken



Kein verdrillen des Luftanschlussschlauchs


Abstellbarer 360° Luftanschluss



Kein versehentliches Auslösen


Zusätzlicher Ausdrillknopf am hinteren Gehäuse

Hinweis
  • Gewindedorne und Mundstücke nicht im Lieferumfang enthalten

  • Edelstahl-Einnietmuttern verarbeitbar bis M10