Leicht und universal
Extra grosse Zugänglichkeit durch die extra schlanken Backen
Extra grosse Öffnung
- 6" Schlüssel - 34 mm (1 11/32")
- 8" Schlüssel - 39 mm (1 17/32")
Hergestellt aus hochqualitativem Cr-V Stahl
15° Kopfwinkel
Ideal für Installationen, Heizung, Klimaanlage, Kältetechnik, Wartungen, usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!