Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einbausensor für LED-Leuchten 12 V mit einstellbarem weiß
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Touch-Farb-- und Dimmsteuerung zum Aufschrauben, mit folgenden Funktionen:
- Licht an-/ausschalten über Touch-Kontakt
- Dimmen in 3 Stufen über Touch-Kontakt
- Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur über Touch-Kontakt
Für Leuchten mit einstellbarem weiß (ew).
Zum Einbohren in 35 mm Bohrung mit nur 1,5 mm sichtbarer Aufbauhöhe.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!