Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 70 EPDM 253815 - weiß
Mit Elastomerwulst zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Beim Anziehen der Schraubverbindung wird der Elastomerwulst durch die integrierte Edelstahlscheibe nicht überlastet
- Gewährleistung einer totraumfreien Abdichtung
- Anforderungen der jeweiligen Anwender werden durch die unterschiedlichen Dichtungswerkstoffe und Farben erfüllt
- Sicherstellung einer produktspezifischen und leichten Detektierbarkeit
- Sehr gute Alterungs-, Ozon- und Lichbeständigkeit
- Hohe Kälte- und Wärmebeständigkeit von ca. -50°C bis +150°C
- Gute Reißdehnung und Reißfestigkeit
- Sehr hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber Wasser und polaren sowie oxidativen Medien
- Ausgezeichnetes elastisches Verhalten
Die Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben können mit allen weiteren Produkten der Hygienic USIT® Reihe verwendet werden.
Vorwiegender Einsatz in der Medizintechnik und der Pharmaindustrie.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!