Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektromagnetische Feststellanlage Mit Gleitschienentürschließer GTS 630G mit integriertem Rauchmelder mit Netzgerät
Verdeckt liegende Stromzufuhr im Kabelkanal der Gleitschiene
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Eine Feststellanlage ist eine Einrichtung, die dem elektrischen Offenhalten von Brandabschlüssen dient. Türflügel können damit so lange in der Aufstellung arretiert werden, bis diese entweder manuell oder im Brandfall über den Rauchmelder ausgelöst werden und die Türe schließt.
- Anschluss über internen Rauchmelder mit Netzteil
Um die einwandfreie Funktion von den Feststellanlagen und Schließfolgeregelungen auf Bandgegenseite zu gewährleisten, müssen die nachfolgenden Maße X bis Z unbedingt einhalten werden!
Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage
Für einflügelige Rauch- und Feuerschutztüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!