Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ECOFAST ASSY® 3.0 Hartholzschraube, Edelstahl
Edelstahl A2, Vollgewinde, Senkfräskopf, AW-Antrieb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
AW-Antrieb
- Bessere Kraftübertragung
- Längere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Geringes Risiko, dass sich Schrauben lösen
Fräskopf
- Automatisches Senkfräsen in allen Arten von Holz und Holzwerkstoffen
- Keine Risse in der Beschichtung
- Keine Risse oder Materialspaltung mit Schrauben an den Kanten
Schaft
In den meisten Fällen ist dank der speziellen Dicke des Schafts kein Vorbohren erforderlich. Dies hängt von der Art des Holzes ab.
Gewinde
- Durch das asymmetrische Doppelganggewinde mit Kunststoffgleitschicht wird die Verarbeitungszeit halbiert und bei gleichem Schraubwiderstand ein Drehmoment erreicht, das im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben um 40 % höher ist.
Spitze
- Die 25°-Spitze ermöglicht einfaches Zentrieren und punktgenaues Ansetzen der Schraube auf harten Oberflächen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!