Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Durchsteckschlüssel Umschaltknarre
2Komponentengriff mit flexiblem Gelenk 180° drehbar mit Feststellung, Grundkörper verchromt mit Durchgangsloch
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Auch bei Hindernissen einwandfreies, flexibles Arbeiten möglich 180°-Gelenk
- Kopf: 80 Zähne
- Drehwinkel 5°
- Einhandbedienung durch Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf, Sicherheitsverriegelung durch Entriegelungsknopf, mit Durchgangsloch
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!