Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dunstabzugshaube Wandmontage Typ WA-P2
Für Abluftbetrieb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Werkstoff: Edelstahl und Glas
Leistungsstufen: 4
Komfortable, unterleuchtete Berührungstasten
Zuschaltbare Nachlaufautomatik 10 Min.
Automatische Sättigungsanzeige
Halogenbeleuchtung: 2 x 20 W
Abluftstutzen: rund, 150 mm
Spülmaschinenfester Metallfettfilter
Abluftbetrieb auch optional mit externem Ventilator Typ P3–P8 möglich
Luftleistung/Lautstärke:
- Stufe 1: 250 m³/h/28 dB
- Stufe 2: 370 m³/h/33 dB
- Stufe 3: 500 m³/h/44 dB
- Stufe 4: 800 m³/h/56 dB
Lieferumfang:
- 1 x Dunstabzugshaube inklusive Metallfettfilter und internem Ventilator
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!