Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drucksprühgerät Alkalibeständig
Vielseitig einsetzbares Drucksprühgerät für die Fahrzeug- und Gebäudereinigung mit maximaler Beständigkeit gegen Laugen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Großes Druckpolster
Gleichmäßiges Sprühbild auch ohne ständiges Nachpumpen
Schnell und bequem befüllbar
Die große Einfüllöffnung mit integriertem Trichter schnelle Befüllung des Geräts
Angenehmes Arbeiten
360 ° drehbare Kunststoffspritzrohr mit Flachstrahldüse ermöglicht durch das Verstellen der Ausrichtung ein angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten
Optimale Verteilung
Die Präzisions-Flachstrahldüse verteilt das Medium gleichmäßig und sparsam
Sicher verstaubar
Durch den Spritz- und Verlängerungsrohrhalter können die Rohre sicher verstaut werden.
Eine leistungsstarke Druckpumpe sowie ein Fußring für einen sicheren Stand zeichnen das schultertragbare Drucksprühgerät aus
Chemikalienbeständige EPDM-Dichtungen
Spezialbeschichtete Kolbenstange und Edelstahlfeder
Nur für wässrige Würth Reinigungsprodukte verwenden.
Vielfältige Einsatzbereiche in der professionellen Reinigung. Bestens geeignet zur Ausbringung alkalischer Sprühmittel. Fahrzeug- und Gebäudereinigung, Ausbringung von Desinfektionsmitteln und handelsüblichen Pflanzenschutzmitteln.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!