Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckprüfgerät
Zum Testen der ordnungsgemäßen Funktion von Mehrfachverbindungssystemen (Qualität von Quetschverbindungen oder Anzugsmoment bei einer Klemmringverschraubung), Schritt für Schritt, während die Installation voranschreitet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zum Testen der ordnungsgemäßen Funktion von Mehrfachverbindungssystemen.
Setzen Sie das Werkzeug auf das Ende des Schlauchs, indem Sie sie es bis zum Anschlag einschrauben
Setzen Sie das System unter Druck (0,5 bar reichen für den Test aus)
Lösen Sie die Entlüftungsschraube, um im System vorhandene Luft zu entfernen
Die Qualität der Installation kann nun überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Anschlüsse undicht sind
Sobald der Test abgeschlossen ist, schalten Sie die Wasserzufuhr ab und lösen Sie das Prüfwerkzeug
Schneiden Sie das Ende des beschädigten Schlauchs ab: Sie können die Installation des Mehrfachverbindungssystems fortsetzen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!