Nicht brennbar!
Im Bereich Kleinspannung nach VDE 0100 (Spannungsbereich: <50V (AC), <120V (DC)) auch unter Spannung einsetzbar.
Einfache Handhabung
- Stets griffbereit, unabhängig von Kompressor, Strom- oder Druckleitungen
- Präzises Sprühen durch langes Sprühröhrchen
Trockenes und ölfreies Druckgas
- Hinterläßt keine Rückstände
- Gute Materialverträglichkeit
Hoher Druck und hohe Dichte
Problemlose Handhabung und universelle Anwendbarkeit
Kontakt mit flüssig austretendem Produkt vermeiden – Gefahr von Erfrierungen.
Geeignet für Wartungsarbeiten und Reparaturen an EDV-Geräten, Druckern, Kopierern, Elektronikbauteilen und Modulen, Feinwerktechnik, optischen Instrumenten, Fotoapparaten, Kameras, Linsen, Projektoren, Gehäusen, KFZ-Elektronik, Magnetbändern, Magnetköpfen, Medizintechnik, Messtechnik, Präzisionsteilen, Mikroskopie, Uhren und Modellbau.
Sprühröhrchen in die Öffnung des Ventilkopfes stecken. Dose beim Sprühen stets senkrecht halten; nicht um 180° drehen und über Kopf sprühen. Der optimale Dosendruck bleibt erhalten, wenn der Sprühkopf in kurzen Intervallen betätigt wird.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!