Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluftnagler DSN 5090 22°
Kraftvoller Druckluftnagler zur Verarbeitung von Rundkopf-Streifennägeln mit 21-22°-Neigung, in den Durchmessern 2,9-4,1 mm, Länge 50-90 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schutz empfindlicher Arbeitsoberflächen
Durch werkzeuglose Tiefeneinstellung
Variable Anwendungen
Doppelfunktionsschalter für Umstellung von Einzel- auf Kontaktauslösung, sowie verstellbares Nachlademagazin für unterschiedliche Nagelgrößen.
Lange Lebensdauer
Durch Leermagazinerkennung und eingebautem Luftfilter im Handgriff.
Sicheres Arbeiten durch speziell geformten Auslöser
Krallt sich ins Material und verringert somit das Risiko eines Abrutschens des Gerätes.
Komfortables Arbeitsgerät
Leichtes Magnesiumgehäuse mit verstellbaren Luftauswurf und Gürtelhaken.
Anwendungsbereiche sind unter anderem Fertighausbau, Innenausbau, Zimmereien, Paletten, Unterkonstruktionen, Fußböden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!