Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluftklammergerät DKG 416
Sehr leichtes, kraftvolles Gerät zum Verarbeiten von Klammern mit der Breite 12,8 mm, Länge 4-16 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geringere Geräuschentwicklung
Integrierte Schalldämpfung schont den Anwender und Personen in der direkten Umgebung
Minimierte Verletzungsgefahr
Drücker mit Sicherheitssperre verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen des Mechanismus
Hohe Lebensdauer
In Handgriff eingebauter Luftfilter schützt vor eindringendem Staub und Schmutz
Ermüdungsarmes Arbeiten
Leichtes Magnesiumgehäuse mit gummiertem Handgriff sorgen für eine gute Handhabung
Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Findet Anwendung bei Polstermöbeln, Verpackungen, Dampfbremsen, Dampfsperren, Isolierungen, Verkleidungen und in der Möbelindustrie.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!