Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Stichsäge DST 380
Robuste Karosseriesäge für hohe Standzeit und harte Einsatzfälle.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schutz vor ungewolltem Einschalten
Sicherheitsventilhebel
Angenehmes Arbeiten
Gummierter Griffbereich
Für Arbeiten über Kopf geeignet
Sägeblatt 180° drehbar
Flexibel einsetzbar
Eingebaute Leistungsregulierung für den jeweiligen Einsatzbereich
Genaues Einstellen der Schnitttiefe
Einstellbare Führung
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Ideal zum Schneiden von Aluminium, Kunststoff, Fiberglas (max. 4 mm) und Metallblechen bis zu 1,6 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!