Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft Schlagschrauber DSS 1 Zoll P
Äußerst robuster und leistungsstarker Schlagschrauber mit schnellem Drehmomentaufbau. Ideal für harte Einsatzfälle, wie z.B. Servicearbeiten an Lkw’s und Bussen, Bau- und Landwirtschaftsgeräten, sowie industrielle Wartungs- und Reparaturarbeiten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimale Schwerpunktverteilung
Gut ausbalanciertes Gerät im robusten Aluminiumgehäuse
Sehr handlich und bedienerfreundlich
Gummierter und ergonomisch geformter Handgriff, 360° drehbarer Zusatzhandgriff, anwenderfreundliche Rechts-/Links- Umschaltung und regulierbarer Drücker.
Hohe Lebensdauer und nahezu vibrationsfrei
Qualitativ hochwertiges Hochleistungs-Stiftschlagwerk im Ölbad mit 6-Lamellen-Motor.
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
- Das Arbeitsdrehmoment ist das unter durchschnittlichen Arbeitsbedingungen gewöhnlich erreichte Drehmoment. Es ist abhängig von den stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Schlauchweite, Verschmutzung etc.).
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!