Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dreifachdüse
Robuste, langlebige und schmutzunempfindliche Düse für Hochdruckreiniger.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bequeme Strahlumstellung für jede Reinigungsaufgabe
Hochdruckpunkstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°)
Bei Verwendung des integrierten Reinigungsmittel-Saugschlauchs dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des jeweiligen Reinigungsmittels.
Zum Betrieb mit Reinigungsmittel folgende Schritte beachten:
- Reinigungsmittel-Saugschlauch herausziehen.
- Reinigungsmittel-Saugschlauch in einen Behälter mit Reinigungsmittel hängen.
- Dreifachdüse auf „CHEM“ stellen.
- Reinigungsmittel-Dosierventil auf gewünschte Konzentration stellen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!