Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drehmomentschlüssel 1/4 Zoll
Sehr kompakter Drehmomentschlüssel mit 1/4-Zoll-Sechskantaufnahme und präziser Skalenteilung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kompakte Bauweise mit einer Gesamtlänge von nur 168 mm, ideal für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen und für unterwegs
- Präzises Anziehen mit einer Auslösegenauigkeit von ±6 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- Praktische Skalenteilung ermöglicht eine genaue Einstellung des gewünschten Drehmoments im Bereich von 1 bis 5 Nm
- Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffendes
- Erfüllt die ISO-Norm 6789-1 für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge
- Rutschfester, geriffelter Griffbereich ermöglicht optimale Kontrolle beim Anziehen
- Geeignet für Rechts- und Linksanzug für präzises Schrauben von Rechts- und Linksgewinde
- Stabile, verschließbare, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)
- Mit Konformitätserklärung und Seriennummer
- Nach Verwendung des Drehmomentschlüssels die Feder entspannen indem auf den niedrigsten Skalenwert zurückgedreht wird
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern, z.B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern, in der Industrie, auf Baustellen und im Handwerk
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!