Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppelter W-RING-Kabelhalter
Zur schnellen Montage von Tüllen in Böden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle Montage
- Einfache oder doppelte Befestigung
- Nur ein Durchmesser und eine Bohrtiefe
- Hervorragender Auszugswiderstand
- Keine Beschädigung von Tüllen
- Keine Korrosion
Bohrung: Ø: 8 mm, Mindesttiefe: 5 mm
Montage mit Hammer
Empfohlener Abstand zwischen 2 W-Ring-Kabelbügeln: 1 m
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!