Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Doppel-Ratschen-Ringschlüssel 4 in 1 metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb
Doppel-Ratschen-Ringschlüssel 4 in 1 metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 1
Doppel-Ratschen-Ringschlüssel 4 in 1 metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 2
Doppel-Ratschen-Ringschlüssel 4 in 1 metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppel-Ratschen-Ringschlüssel 4 in 1 metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Gerade Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Praktischer multifunktionaler Ratschenschlüssel


  • Bereits 2 Ratschenschlüssel umfassen die gängigsten Schlüsselweiten

  • Mit dem 1/4 Zoll-Adapter wird der Ratschenschlüssel SW 10 mm zur Bit-Ratsche

  • Mit dem Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt, so ist die Einhandbedienung möglich

  • Der schlanke Ratschenkopf ermöglicht den Einsatz auch für schwer zugängliche Stellen

  • Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt und glänzend poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit