Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppelkartuschenpistole für 50 ml Doppelkartuschen
Mit einem Mischungsverhältnis 1:1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aus robustem Metall
- Dosieren, Mischen und Austragen auch von hochviskoseren 2-komponenten Klebstoffen
- Präzise und konstante Dosierung
Mit der manuellen Dosierpistole aus Metall wird ein konstantes Dosieren der 2K-Klebstoffe ESK-50 und Replast sichergestellt. Dabei werden die beiden Komponenten im gleichen Verhältnis aus der Kartusche gedrückt. Die Dosierpistole ist durch ihre einfache Handhabung sehr anwenderfreundlich und für den industriellen Einsatz geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!