Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Doppelkartuschenpistole für 38- und 50 ml-Doppelkartuschen
Mit einem Mischungsverhältnis 1:1, 4:1 und 10:1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ergonomisch geformter Griff liegt optimal und sicher in der Hand und ermöglicht leichtes Auspressen des Klebstoffs
- Präzise und konstante Dosierung
- Mit integrierter Druckentlastung
- Aus schlagfestem Kunststoff
Mit der manuellen Dosierpistole wird ein konstantes Dosieren von 2K-Flüssigmetall FLM 50, ESK-50, Replast und Klebfix 2K sichergestellt. Dabei werden die beiden Komponenten im gewünschten Verhältnis aus der Kartusche gedrückt. Die Dosierpistole ist durch ihre einfache Handhabung sehr anwenderfreundlich und für den industriellen Einsatz geeignet. Sie wird inklusive der 1:1, 4:1 und 10:1 Mischadapter geliefert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!