Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klotz-Sortiment 137 teilig
Der großformatige, universelle Montagehelfer zum Ausrichten und Unterlegen von Schalungselementen, Beton- oder Holzfertigteilen, Hebe-Schiebe-Türen usw... Als praktischer Mix.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Abmessung 160 x 75 mm
- Material: Kunststoff, PP/Polypropylen
- Stapelbar mit Verrutschsicherung
- Ab 5 mm Stärke Druckprüfung bis 8 Tonnen
Zum Ausrichten von Schalungselementen, Betonfertigteilen, Holzfertigteilen, Hebe-Schiebe-Türen, Fensterelementen, Holzkonstruktionen usw...
Bestehend aus:
30 Stk 2 mm
30 Stk 3 mm
30 Stk 5 mm
20 Stk 7 mm
20 Stk 10 mm
5 Stk 15 mm
2 Stk 20 mm
Bei der Ermittlung der Druckfestigkeit ist nicht allein die Tragfähigkeit des Klotzes entscheidend, sonder auch die des entsprechenden Untergrundes. Nicht dauerhaft im Außenbereich einsetzbar, vor Einwirkung von direkter UV-Strahlung schützen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!