Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digital-Multimeter MM 600 TRMS
Modernes Digitales Multimeter mit Effektivwertmessung (TRMS), Kabelbruchdetektor und LED-Taschenlampe für den professionellen Einsatz in der Industrie und im Handwerk.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Das auf sichere Verwendung in CAT IV 600 V Umgebungen geprüfte Würth MM 600 bietet die wichtigsten Funktionen um Störungen und zahlreiche Probleme in elektrischen und elektronischen Systemen zu erkennen.
Eigenschaften:
- Für Messung von Strom AC/DC, Spannung AC/DC, Widerstand, Durchgang und Diode geeignet
- Einsetzbar für AC/DC Spannung bis 600 V, sowie AC/DC Strom bis 10 A
- Widerstandsmessung bis 20 MΩ
- Berührungsloser Spannungstester (optisch und akustisch) zur raschen Erkennung von Kabelbruch
- Anzeigespeicherung (Hold-Funktion)
- Automatische Abschaltfunktion nach 15 min
- Abgesicherte Eingänge zum Schutz des Messgerätes
- LCD Anzeige mit 2000 Digits
- Entspricht EN-Norm 61010-2-033
Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung gemäss Messkategorie.
Elektroinstallationen, Schaltschrankbau, Solartechnik, E-K Hybrid, allgemeine elektrische und elektronische Systeme.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!