Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutz Knetmasse Ø15mm Schnur
Eine leistungsstarke, formbare Brandschutzmasse zur brandschutztechnischen Kabel- und Rohrabschottung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Feuerwiderstandklassen bis EI 240
- Einzelkabel bis Ø80 mm, gebündelt bis Ø50 mm
- Metalrohre bis Ø324 mm
- Wiederverwendbar
- Wirkt schalldämmend
- Alterungsbeständig
- Keine Freisetzung gefährlicher Substanzen oder VOC
- Einfache Handhabung ohne Werkzeuge
Bei Verwendung für die brandschutzklassifizierten Abschottungen sind die ETA-21/0074 und die technische Dokumentation zu beachten.
Zur brandschutztechnischen Abschottung von Kabeln und Metalrohre in Massivdecken, Massivwänden und leichten Trennwänden. Optimale Abdichtung der ringförmigen und kleinen (≤10 mm) Spalten zwischen der Leitung und der Wand/Decke.
Der Untergrund und die Kabel- oder Rohrleitung muss sauber, staub- und fettfrei sein. Die Knetmasse fugendicht um die Leitung und gegen die Wand formen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!