Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Dichtungsband VKP® MAX
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 1
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 2
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 3
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 4
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 5
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 6
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 7
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 8
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 9
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 10
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 11
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 12
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 13
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 14
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 15
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 16
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 17
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 18
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 19
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 20
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 21
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 22
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 23
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 24
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 25
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 26
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 27
Dichtungsband VKP<SUP>®</SUP> MAX - 28

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsband VKP® MAX

Imprägniertes und vorkomprimiertes Dichtungsband nach BG1 für den Ausgleich höherer Fugentoleranzen.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hohe Anpassungsfähigkeit des Bandes an die Umgebung


  • Zuverlässige Abdichtung von Fugen mit höheren Toleranzen

  • Überbrückung von Unebenheiten des Untergrunds

  • Durch großen Einsatzbereich weniger Bandabmessungen erforderlich


Geprüfte Dichtungseigenschaften über 600 Pa


Entspricht BG1 nach DIN 18542



Wasserabweisend jedoch wasserdampfdurchlässig


Durch Imprägnierung ist Band schlagregendicht, sorgt durch seine Dampfdiffusionsoffenheit aber für eine gute Austrocknung von Feuchtigkeit in der Fuge.



Sehr gute Witterungsbeständigkeit


Auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet

Hinweis

Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Max ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern. Die Verträglichkeit ist bei der Beschichtung mit Farben und Dichtstoffen zu testen. Das Band darf nicht mit lösemittelhaltigen oder aggressiven Chemikalien in Verbindung gebracht oder damit gereinigt werden.


Um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden, darf das Dichtungsband während und nach dem Einbau nicht weiter als bis zur maximal angegebenen Fugeneinsatzbreite aufgehen.

Anwendungsgebiet
Bitte vorgegebene Fugenbreite beachten. Nur dann kann die Schlagregendichtigkeit und UV-Beständigkeit gewährleistet werden.