Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtung für Flansche
Wird verwendet, um Flanschverbindungen wasserfest zu machen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Dichtung ist eine unverzichtbare Komponente für die Montage von Flanschrohren.
Die Dichtung und ihr Material sollten entsprechend der Flüssigkeit, die im Rohrnetz transportiert werden soll, und dem Durchmesser des Rohres in der Installation ausgewählt werden.
Es sind mehrere Materialien verfügbar: PTFE, EPDM, Graphit oder NBR-Faser.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!