Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamanttrennscheibe Longlife & Speed Dach
Speziell für das Dachdeckerhandwerk entwickelte superdünne Diamanttrennscheibe mit extremer Schnittfreudigkeit, sehr hoher Standzeit und besonders breitem Anwendungsspektrum.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimale Schnittqualität
Der extradünne, feingezahnte, geschlossene Schneidrand ermöglicht absolut präzise, schnelle Schnitte und saubere Schnittkanten.
Absolute Laufruhe
Kein Taumeln oder Flattern der Scheibe durch gewellten, im Zentrum speziell verstärkten Trägerkörper
Trennen ohne Kraftanstrengung
Das extrem dünne Segment konzentriert die Schneidkraft sehr genau.
Optimierte Kühlung und sichere Richtungsanzeige
Spezielle Kühlöffnungen in "Pfeilanordnung" dienen als zusätzliche Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige.
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
- Besonders geeignet für Tonziegel weich/hart, Altbeton, Beton, Waschbeton, Verbundpflastersteine, Betonrohre, Marmor, Granit weich/hart, Steinzeugrohre, Klinkersteine weich/hart, Poroton weich/hart, Betondachsteine/-pfannen, glasierte und Frankfurter Dachpfannen
- Für Trocken- und Nassschnitt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!