Speziell für Schleiftöpfe neu entwickeltes T-Segment und geänderte Tellergeometrie („Staubauswurfschlitze“)
- Bis zu 100% höhere Abtragsleistung und Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Ausführungen
- Optimale Wärme- und Staubabfuhr
- Zeit- und Kostenersparnis
Häufige Anwendungen
- Entfernen von Putz/Kalkputz, Estrichüberständen, Fliesenmörtel, Teppichkleber
- Nivellieren von Estrichböden
- Altestrich glätten
- Wandfassaden erneuern
- Einsatz in allen abrasiven Materialien
Anpressdruck
Beim Schleifen in der Horizontalen ist darauf zu achten, dass nur mit dem Maschinen- und nicht mit dem Körpergewicht gearbeitet wird. Nur dann kann eine Selbstnachschärfung der Diamanten erreicht werden.
Maschinendrehzahl
Bei hörbarem Drehzahlabfall sollte der Anpressdruck kurz zurückgenommen werden, damit sich der Schleiftopf abkühlen kann und die Drehzahl wieder auf den optimalen Wert steigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!