- Hochleistungs-Schleifteller
- Geschweißte Z-Segmente, punktgenau fixiert, dadurch minimalste Unwucht für vibrationsarmes Arbeiten
- Herausragende Abtragsleistung und Standzeit
- Tropfenförmige Durchbrüche am Segment für effizienteste Absaugung
- Breites Anwendungsspektrum, hohe Universalität
- Anpressdruck: Beim Schleifen in der Horizontalen ist darauf zu achten, dass nur mit dem Maschinen- und nicht mit dem Körpergewicht gearbeitet wird. Nur dann kann eine Selbstnachschärfung der Diamanten erreicht werden.
- Maschinendrehzahl: Bei hörbarem Drehzahlabfall sollte der Anpressdruck kurz zurückgenommen werden, damit sich der Schleiftopf abkühlen kann und die Drehzahl wieder auf den optimalen Wert steigt.
- Einebnen von Unebenheiten (wie z.B. verschobene Fertigbauwände), Betonoberflächen, Sichtbeton
- Abschleifen von verwitterten Betonflächen, Schutzanstrichen, Betonüberständen und Schalungsnähten
- Endbearbeitung von Betonelementen, Betontreppen
- Nivellieren von Betonböden
- Aufrauen von Böden und Wänden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!