Speziell zur Feinbearbeitung und für den Einsatz auf wechselnden Materialien
Geschlossener Schleifrand
Sehr saubere Oberfläche
Häufige Anwendungen
- Schleifen von Beton, Granit, Marmor, Terrazzo
- Entfernen von Graffiti, Fliesenmörtel, Rückständen chemischer Dübel
- Kanten brechen und entgraten
- Betonböden nivellieren
- Endbearbeitung von Betonelementen, Betontreppen
Anpressdruck
Beim Schleifen in der Horizontalen ist darauf zu achten, dass nur mit dem Maschinen- und nicht mit dem Körpergewicht gearbeitet wird. Nur dann kann eine Selbstnachschärfung der Diamanten erreicht werden.
Maschinendrehzahl
Bei hörbarem Drehzahlabfall sollte der Anpressdruck kurz zurückgenommen werden, damit sich der Schleiftopf abkühlen kann und die Drehzahl wieder auf den optimalen Wert steigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!