Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diagnose-Interface W.EASY Box 2.0
Zuverlässiges und modernes Diagnose-Interface für die W.EASY Nutzfahrzeugdiagnose
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache und schnelle Fahrzeugdiagnose gepaart mit der Freiheit kabelloser Kommunikation
- Verbindungsaufbau zur Diagnosebox wahlweise über USB, Bluetooth-Technologie und WLAN möglich bis hin zu einer intelligenten Hotspot Lösung
- Merhfarbiger 360 Grad LED Ring gibt Sicherheit über den aktuellen Kommunikationsstatus und Diagnoseablauf
Effizientes Arbeiten dank intelligenter Zusatzfunktionen
- FlightRekorder zur Aufzeichnung von Echtzeitdaten während der Fahrt
- Sofortige Information zum Fahrzeugbatteriezustand mit Hilfe einer LED Indikatoranzeige auf der Rückseite der Box
- Mehrfarbiger 360 Grad LED Ring informiert stets über den aktuellen Kommunikationsstatus
Breite Fahrzeugabdeckung
- Ermöglicht die Diagnose an Fahrzeugen von 1995 bis heute
- Kompatibel mit der WOW! PKW Diagnose und dem WOW! Abgasuntersuchung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!