Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
OBD 16 PIN J1962 Kabel mit LED für W.EASY Box 2.0
Hochwertiges 16-poliges OBD Kabel als Schlüssel zur erfolgreichen Diagnose am Nutzfahrzeug
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Breiter Anwendungsbereich
- Nahezu alle Adapterkabel für die W.EASY Mehrmarken-Diagnose werden an das 16pin OBD Kabel angeschlossen
- Standard in der Automobilbranche seit 2006
Effizientes Arbeiten dank intelligenter Zusatzfunktionen
- Integrierte LED Leuchte unterstützt jederzeit bei der Suche nach dem Diagnoseanschluss im Fahrzeug
- Kabel in langer Ausführung, damit die Diagnosebox auch im Nutzfahrzeug flexibel platziert werden kann
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!