Testbericht vom französischen Wissenschafts- und Technikzentrum für Bauwesen
- Bruchwert 1,6 bis 2 Mal besser als gefordert
- Verifiziert gemäß DTU 25.41
Farbkodierung für kompatible Unterlattungen
- Typ F45: für Gipskartonplatte und andere 45-mm-Profile
- Typ F47: für Lafarge, Knauf und andere 47-mm-Profile
Ab 240 mm
- Modell mit Glaswolle-Steckteil zur Befestigung des Dämmstoffs
Empfehlung für die Standardmontage
- Etwa 1,80 Abhänger pro m²
- Abhänger max. alle 120 cm, 60 cm Lattenabstand
Gipskartonplatte, nicht demontierbare Decken
Zur Befestigung von Deckenschienen an Holzrahmen, unter Neigungen oder zur Verwendung eines Deckenabhängers zur Verlängerung
Empfehlung für die Standardmontage: ca. 1,80 Abhänger pro m², Abhänger max. alle 120 cm, 60 cm Lattenabstand
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!