Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dämmstoffdübel W-DD-N
Mit Stahlnagel, Teller-Ø 60 mm. Für die Befestigung von außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sicherer Halt auch in schwierigen Untergründen durch langen Spreizzonenbereich
- Patentierter Scharnierbereich für oberflächenbündiges Setzen
- Kein Wärmeverlust und Schutz des Stahlnagels vor Korrosion durch Spezialkopfabdichtung
- Höhere Haltelasten dank Spezialnagel mit Profilierung
- Vormontiert - geringer Montageaufwand
- Mörtelgriffige Oberfläche durch Halteteller der als Putzträger dient
- Mehr Sicherheit in vielen Verankerungsgründen durch 3-teilige Spreizzone
Angegebene Dämmstoffdicke bei Berücksichtigung einer Toleranz von 10 mm (z.B. für Dämmstoffkleber). Bei Altbauten kann noch eine eventuell vorhandene Putzschicht zur Verminderung der max. Dämmstoffdicke führen. Es ist daher immer die örtliche Bausituation zu berücksichtigen.
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel bündig einschieben
Spreiznagel einschlagen
Dübel durch weiteren Hammerschlag oberflächenbündig versenken
Mehrfachbefestigung mit Zulassung
Befestigung von verklebten außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen in Beton, Voll- und Lochsteinen.
Es ist immer die jeweilige WDVS Zulassung zu berücksichtigen
Mehrfachbfestigung ohne Zulassung
Dämmstoffbefestigung in Naturstein mit dichtem Gefüge und Porenbeton
Zur Befestigung weicher Dämmstoffe kann der Dübel mit der Dämmscheibe W-DD-B kombiniert werden (Bestandteil der Zulassung)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!