Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dachhaken Schwerlast II Aluminiumguss
Speziell für hohe Schnee- und Windlasten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Höhenausgleich bis zu 30 mm
Dachunebenheiten können mit der Montageschiene problemlos ausgeglichen werden.
Riffelung am Bügel
Optimaler Form- und Kraftschluss
Komplett vormontiert mit Hammerkopfschraube M8x25, Edelstahl A2 und Sperrzahnmutter M8 (SW13), Edelstahl A2
Maximale Belastungswerte
- Druck parallel zur Dachfläche: 1,75 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 2,30 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: –1,50 kN
Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSY 3.0 SK 8 x 100 mm, Edelstahl A2. Bitte Rand- und Achsabstände gemäß bauaufsichtlicher Zulassung beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!