Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dachhaken Alu
3-fach verstellbar, 9 mm Ø Fußbohrung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Aluminium (EN-AW-6082 T6)
Geringes Gewicht
Flexibel durch Höhen- und Seitenverstellbarkeit
- Variable Steghöhe im Dachlattenbereich
- Seitliche Verstellung im Dachlattenbereich
- Höhenverstellung im Schienenbereich bis zu 20 mm
Riffelung am Bügel
Optimaler - Form- und Kraftschluss
Komplett vormontiert
Montageschiene 39 x 37 mm, 47 x 37 mm und 60 x 37 mm kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden.
Maximale Belastungswerte ohne Abstützung auf dem Dachziegel
- Druck parallel zur Dachfläche: 0,7 kN
- Druck senkrecht zur Dachfläche: 1,5 kN
- Zug senkrecht zur Dachfläche: -1,5 kN
Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben ASSYplus Pan Head 8 x 100 mm bzw. 8 x 120 mm, Edelstahl A2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!