Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Winkelschlagschrauber DWSS 1/2" COMPACT
Vielseitig einsetzbarer Schlagschrauber im robusten Aluminiumgehäuse mit überdurchschnittlichen Leistungswerten sowie komfortablen Ausstattungsmerkmalen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis
- Bis zu 850 Nm max. Losbrechmoment bei einem Gewicht von nur 1,4 kg
- Zuverlässige, maximale Leistungswerte sowie hohe Standzeit
- Hochwertiges Hammerschlagwerk
- 3-stufige Leistungseinstellung im Links-/ sowie Rechtslauf mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung sorgt für eine stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung
- Gutes Handling und optimale Kontrolle
- Besonders ergonomischer Griff mit Softgrip-Komponente und feinfühligem Drücker
- Werkzeuglos verstellbarer Handgriff, der sich in 45° Schritten feststellen lässt
- Frei wählbare Strömungsrichtung der Abluft – Ölhaltige Abluft kann immer vom Anwender und Werkstück wegtransportiert werden
- Empfohlene maximale Schraubengröße: M14
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
- Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass nachgefüllt werden.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!