Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flache Scheiben Sortiment
1425-teilig im System-Koffer 4.4.1 DIN 125 Form A, Stahl 140HV, verzinkt, blau passiviert (A2K) - Scheiben Für Sechskantschrauben und Muttern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sortiment mit 1.425 Teilen
- 200 Scheiben Ø 3,2 mm
- 200 Scheiben Ø 4,3 mm
- 200 Scheiben Ø 5,3 mm
- 200 Scheiben Ø 6,4 mm
- 200 Scheiben Ø 8,4 mm
- 100 Scheiben Ø 10,5 mm
- 100 Scheiben Ø 13,0 mm
- 100 Scheiben Ø 15,0 mm
- 100 Scheiben Ø 17,0 mm
- 25 Scheiben Ø 21,0 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!