Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheiben / Kotflügelscheiben Sortiment
1.125-teilig im System-Koffer 4.4.1. Scheiben DIN 125 Form A (140 HV), Stahl, blau verzinkt (A2K). Kotflügelscheiben nach Toleranz DIN 522, Stahl, blau verzinkt (A2K).
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sortiment mit 1.125 Teilen
- 100 Scheiben D13
- 75 Scheiben D15
- 50 Scheiben D17
- 100 Kotflügelscheiben 8,4 x 25 x 1,25
- 100 Scheiben D10,5
- 100 Kotflügelscheiben 10,5 x 30 x 1,5
- 100 Scheiben D6,4
- 100 Kotflügelscheiben 6,4 x 20 x 1,25
- 100 Scheiben D8,4
- 100 Scheiben D4,3
- 100 Scheiben 5,3
- 100 Kotflügelscheiben 5,3 x 20 x 1,25
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!