Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
D-Anker Holzbauschraube
Abstandsdübel für den spannungsfreien Einbau bei der Trockenmontage von Nocken, bei Fenster- und Türzargen und Unterbauten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Material: Stahl blaupassiviert, verzinkt
Zeitsparend
Kein zeitraubendes Ausrichten mit Abstandshaltern
Teil eines Systems mit AW-Anker als Endkappe
Die Kappen schließen bündig mit der Oberfläche ab, selbst wenn mit bis zu 20° Winkel montiert wird
Die Schraube hat am unteren Ende des Gewindes einen konisch verlaufenden Abschnitt
Selbst wenn die Schraube nicht mittig in der Führung läuft, nimmt sie die Latte nicht mit (lässt sich reibungslos einschrauben).
Zum Einbau von:
Fensterrahmen (Holz, Kunststoff)
Zargenleibung
Einbauschränke/Küchenschränke
Nocken (Trockenmontage)
Tragkonstruktionen in Wänden, Böden und Decken
Geeignet für: Sämtliche Beton- und Mauerwerksbaubedarf, von Voll- über Lochsteinen bis zu Porenbeton mit entsprechenden Dübeln. Auch für den Einsatz in Holz auch ohne Dübel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!