Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Crimpzange Kompakt mit 360°-Einführung
Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
360° schwenkbarer Crimpeinsatz mit 4 Fixierpositionen
Leichte und kompakte Bauart
- Geringe Griffspannweite – ideal auch für kleine Hände
- Einfache Handhabung auch auf engstem Raum
Automatische Einstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt
Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten
Anti-Rutsch-Einlage im Griff
Optimierte Anwendung in Verbindung mit einer Arbeitsfläche
Grifföffnung zur Befestigung von Sicherheitsbändern
Made in Sweden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!