Hochwertige Carnaubawachse sorgen in Verbindung mit Jojobaöl für optimale Pflege
- Frischt die Farben auf und verleiht einen seidenmatten Glanz
- Kunststoffe bleiben elastisch. Vermeidet Knarr- und Quietschgeräusche
- Gepflegtes, neuwertiges Aussehen (Neuwagenoptik)
Materialschonend
Die Sollbruchstellen des (Beifahrer-) Airbags werden nicht beeinflußt.
Schützt nachhaltig vor Umwelteinflüssen
- Schutz vor Alterung und Materialversprödung
- Kein Ausbleichen des Cockpits
Antistatisch
Spart ständiges Staubwischen
Enthält kein Phosphat und keine organischen Lösemittel.
Schnelltrennend im Abwasser gemäß Ö-Norm Test B 5105.
Biologische Abbaubarkeit > 95%
AOX- und silikonfrei
Enthält kein Phosphat und keine organischen Lösemittel, AOX-frei, biologische Abbaubarkeit > 95 %, pH-Wert: ca. 5,5, silikonfrei
Vorreinigung mit Aktivclean empfohlen. Cockpitpflege auf ein sauberes, trockenes Tuch sprühen und auf die zu behandelnden Teile auftragen. Vor Frost schützen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!