Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren.
Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen.
- Arbeit mit Chemikalien
- Elektronik
- Glasproduktion
- Umgang mit Zytostatika
- Handhabung von komplexen Komponenten
- Laboranalysen
- Montage von ölbeschichteten Teilen
- Leichte Montagearbeiten
- Lackier- und Spritzlackierarbeiten
- Pharmazeutika
- Druck
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!