Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kohlenmonoxid-Melder Ei208iDWC
Löst Alarm aus, sobald eine erhöhte CO-Konzentration gemessen wird (größer als 43 ppm)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Besitzt einen elektrochemischen Sensor zur Messung der CO-Konzentration in der Luft
Jeder Melder wird vor Verlassen des Werks in echtem Kohlenmonoxid getestet
Die i-serie besitzt die Zusatzfunktion AudioLINK
Ermöglicht das Auslesen von Melderinformationen, vor Ort via Smartphone, wie z.B. Betriebsdauer, Status der Batterie uvm.
Überall dort, wo Feuerstätten mit kohlenstoffhaltigen Brennstoffen betrieben werden, kann bei unvollständiger Verbrennung Kohlenmonoxid entstehen.
Im häuslichen Umfeld sind das u.a.:
- Gas-, Öl-, Brikett- oder Pelletheizungen
- Kamin- oder Kohleöfen
- offene Kamine
- Gasherde, Gasboiler
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!