Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bürodrehstuhl Comfort II mit hoher atmungsaktiver Netz-Rückenlehne
Für die höchsten Ansprüche an die Ergonomie am Büroarbeitsplatz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung, optimal für aktiv-dynamisches Sitzen und unterstützt den Körper bei jeder Arbeitshaltung im Büro
- Die Bewegung kann in jedem beliebigen Neigungswinkel arretiert werden
- Der Netzrücken vermittelt den Eindruck von Leichtigkeit
- Hohe, netzbespannte Rückenlehne mit verstellbarer Lordosenstütze
- Lastabhängig gebremste Universal-Rollen für harte und weiche Böden mit großem Rollendurchmesser (65 mm)
- 4D Armlehnen für optimale Einstellung
Vorteile:
- Funktionale, ergonomische und komfortable Polstergestaltung
- Bezugstoff 100.000 Scheuertouren nach Martindale, langlebig
- Hochelastische Membran, atmungsaktiv, extrem stabil und einfach zu reinigen
- Angenehmes Sitzgefühl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!