Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Büro-Steckregal
Stabiles Steckregal mit 6 Stahlfachböden zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Ordnern und weiterem Büromaterial.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen
- Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt
- Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefenriegel & Kreuzdiagonale)
- Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör
- Stahlfachböden mit einer Fachlast von 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Bei Regaltiefe 600 mm können die Ordner hintereinander gelagert werden (beidseitiger Zugriff möglich)
- Regale mit einer Tiefe von 600 mm werden mit Längenriegeln stabilisiert
- Fachböden im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar, einfache Montage mit steckbarem Fachbodenträger
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße
Breite Grundregal + 56 mm
Breite Anbauregal + 0 mm
Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Die Büroregale können mit den Anbaufeldern aus den Serien Basic und Profi erweitert werden. Regaltiefen und Fachlasten beachten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!