Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Bristle-Disc

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bristle-Disc

Zum Reinigen und Entfernen von Beschichtungen oder Verschmutzungen auf Metallen, Beton, Naturstein, Holz und Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Aus einem Stück gegossen


  • Es lösen sich keine Borste

  • Kontrolliertes und geräuscharmes Arbeiten


Einzigartiges zähes keramisches Schleifkorn


Hohe Schneidleistung, aggressiv und extrem hohe Standzeit ohne starken Anpressdruck



Für bis zu 25.000 U/min geeignet


Einsetzbar auf nahezu allen handgeführten Maschinen



Hoher und gleichmäßiger Nutzungsgrad bis zum kompletten Verschleis der ganzen Scheibe


Kostenersparnis



Werkzeugloses Schnellwechselaufnahmesystem bei Ø 50 mm und Ø 75 mm


Einfache und schnelle Montage



Integriertes Gewinde M14 bei Ø 115 mm


Kein spezieller Stützteller notwendig